※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43718625 品番 65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,449
販売価格(税別)
3,135

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)(スクリーン)165 バルブ型式10FDYBF 口径(Φmm)(スクリーン)70 呼び径(A)65 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする