スイッチプローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード43719297 品番VC-2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。
スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。
上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。
電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。
各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。

ストローク(mm)5 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)3 接触抵抗(mΩ)160以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする