※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43719420 品番 15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,305
販売価格(税別)
1,186

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。

用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット 高さ(mm)(スクリーン)40 バルブ型式Y 口径(Φmm)(スクリーン)18 呼び径(A)15 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)青銅
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする