スプリングプローブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43719604 品番VP-1-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。

材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) ストローク(mm)6 寸法A(mm)8.6 寸法D(mm)1 定格電流(A)3 寸法E(mm)1.37 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)1 先端形状針型 適合ソケットVS-1-2 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-21
用途:
メンテナンス
ピーエムユー株式会社 様

写真と型番の整合が全くない
どういうつもりなんだ
売りたくないのか、腹が立つ

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご指摘箇所について確認の上、適宜修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする