MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
足長ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43719988
品番
WD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)
0.45〜0.6
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
寸法A(mm)
6
メッキ
コンタクト:金、ボディ:スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応