MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
山型ワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43720085
品番
WE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
PPS(UL94V-0)
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
寸法C(mm)
0.5
寸法B(Φmm)
3.2
寸法A(Φmm)
7
使用ねじ
M3用
RoHS指令(10物質対応)
対応