曜日別特売
WTS-4-7.5-B 表面実装用配線端子 MAC8(マックエイト) 43721467

表面実装用配線端子

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法H(mm)7.8
電流容量(A)15
内容量1袋(100個)注文コード43721467品番WTS-4-7.5-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。
チェック端子にも使用できます。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法H(mm)7.8寸法F(mm)7.5寸法W(mm)17.5寸法P(mm)12寸法G(mm)16電流容量(A)15寸法b(Φmm)80寸法E(Φmm)4.3寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする