タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 押し切り鋸
スマートソー 押切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43722201
品番
N-S150J
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
仕様
用法/押切り鋸
職種/電気、設備、内装
種別
-
用途
石膏ボード、ベニヤ等の開口
トラスコ品番
825-2634
全長(mm)
275
質量(g)
124
ピッチ(mm)
2.4
刃長(mm)
150
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
150