スマートソー 替刃 押切り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43722226 品番NK-S150J
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。

種別- トラスコ品番825-2637 全長(mm)186 質量(g)16 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43722226
2023-06-13
用途:
ボード開口
建設業・工事業

刃だけでグリップはなかったです。
ちゃんと確認したらよかったです。
残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
43722226
2023-02-20
用途:
ダウンライト設置のための天井開口作業
その他業種

初めての天井開口作業であったが、円形に綺麗に開口出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする