NK-S150JM スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン) 43722235

NK-S150JM スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン) 43722235 NK-S150JM スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン) 43722235

スマートソー 替刃 押切り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43722235 品番NK-S150JM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。

種別先丸 トラスコ品番825-2638 全長(mm)186 質量(g)16 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43722235 NK-S150JM 43722226 NK-S150J スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン) スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン) 1個 699 税込769 同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43722226
2023-06-13
用途:
ボード開口
建設業・工事業

刃だけでグリップはなかったです。
ちゃんと確認したらよかったです。
残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
43722226
2023-02-20
用途:
ダウンライト設置のための天井開口作業
その他業種

初めての天井開口作業であったが、円形に綺麗に開口出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする