曜日別特売
N-S240P スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン) 43722253

スマートソー パイプ切り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
刃渡り(mm)240
全長(mm)399
内容量1個注文コード43722253品番N-S240P
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。

用途
アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
仕様
用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック
職種/電気、設備、内装、造作
刃長(mm)240刃渡り(mm)240全長(mm)399ピッチ(mm)24P/インチトラスコ品番796-7292質量(g)188板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722253
2015-11-09
用途: 製品に付属でつける
株式会社三進ろ過工業

価格の割に見栄えが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする