NK-S150P スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン) 43722262

 

NK-S150P スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン) 43722262
NK-S150P スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン) 43722262
NK-S150P スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン) 43722262

スマートソー 替刃 パイプ切り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)150
内容量1個注文コード43722262品番NK-S150P
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。

刃渡り(mm)150トラスコ品番796-7187質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722262
2020-05-30
用途: 内装工事
建設業・工事業

フロアーや合板のカットに使用していますが、よく切れます。

対象商品 : 43722262
2017-01-13
用途: 不用品解体 配管切断など

よくキレます タジマはほんと良いですね 交換歯も安い 一度でも金物やったらアウトです 要注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする