タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸
スマートソー 石膏・木材切り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43722287
品番
N-S150SM
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
仕様
用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック
職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
2.5
用途
面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
トラスコ品番
796-7284
質量(g)
181
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1.3
注意
※スマートソー150石膏・木材切りは、グリップに合わせたサイズの替刃をお選びください。