曜日別特売
NK-G165P ジーティーソー165 替刃 タジマツール(TJMデザイン) 43722314

ジーティーソー165 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード43722314品番NK-G165P
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。

刃渡り(mm)165適合N-G165Pトラスコ品番442-3712質量(g)15
注意
※スマートソーシリーズの刃と互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722314
2020-01-23
用途: 工作

まあ普通の切れ味、何でも切れるのが便利 本体の握りがアルミ製で冷たいのが難点

対象商品 : 43722314
2019-08-08
用途: アルミ加工
株式会社増田硝子工業建設業・工事業

切断面が綺麗に仕上がるのと、1ミリ以下の切断も可能。

対象商品 : 43722314
2018-06-06
用途: 製品モデル制作時の樹脂/木材/アルミパイプなどの切断
株式会社ランダム製造業

取り回しの良い大きさで、小ぶりの材料の細工作業に欠かせません。

対象商品 : 43722314
2014-10-22
用途: 木、樹脂の工作に

精度よく切れるので愛用中ですが、調子に乗って鉄材(ボルト)切ったら一発で刃がダメになりまして(能書きでは樹脂、銅、薄鉄板って書いてあるので自分が悪い(苦笑))でも替刃がこのお値段なら、切れ味が悪くなっても比較的気軽に交換できるので良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする