ソーチェーン 91PX

(103件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドライブリンク数57 コマ数57 注文コード43722375 品番91PX057EC
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はドライブリンク数・コマ数など23種類から選べます 他の種類を見る

切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。

ピッチ3/8" ゲージ0.050"(1.3mm) コマ数57 種別木工用 型番(旧型番):91VX-57E、91VG-57E、91VXL-57E ドライブリンク数57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
庭の剪定
接骨院あしたのカラダon 様 (医療・福祉・介護関連業)

切れ味がとても良く、使っていて不安はまったくありません。マキタに取り付けて使用していますが、しっかりとした安定感があり、作業がスムーズに進みます。耐久性も高く、長く使える安心感があるので自信を持っておすすめできます。

対象商品:
40456087
2025-11-15
用途:
チェンソー刃の取替用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

丸山チェンソーCST311M-PWの刃が切れなくなったので、取替用に購入しました。
一緒に目立てヤスリも購入したので、今まで使っていた刃を目立てしたら切れる様になりました。購入したものは予備にしました。
そのため耐久性は不明です。

対象商品:
43722366
2025-10-15
用途:
庭木の手入れ
医療・福祉・介護関連業

交換も簡単で、切れ味も最高です!
キチンと手入れをして、長持ちさせたいです

2025-08-06
用途:
替え刃用
イースタン電子工業株式会社 様

リピート品です 値段も手ごろですし 切れ味も良く作業がスムーズに進みました

2025-03-27
用途:
施設敷地内の植木の枝伐採作業
医療・福祉・介護関連業

チェーンソーの替え刃は種類が色々あり見つけるのが大変だがモノタロウには様々な種類が揃っており作業に支障が出ず大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42784988
2024-04-22
用途:
DIY利用

チェーンソーの替え刃として購入。ちゃんと使え、満足です

対象商品:
42785067
2023-12-06
用途:
庭木伐採等
農・林・水産業

オレゴンのソーチェンに変更したが、純正品より非常に切れ味がよく、作業効率が上がった。

対象商品:
68189345
2023-04-29
用途:
チェンソーの歯替え刃
株式会社 うえき不動産 様

竹用なので歯がすぐ出めなりやすくすぐ交換時に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする