MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法H(mm)
4
注文コード
43722404
品番
XE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。
プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。
相手側はスルーホール穴(0.8〜1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
4
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0〜85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8〜3.2(コンタクト側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8(半田付側)