曜日別特売
91F052EC ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON) 43722436

91F052EC ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON) 43722436
91F052EC ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON) 43722436

ソーチェーン 91F

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ドライブリンク数52
内容量1個注文コード43722436品番91F052EC
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種別硬木・竹切用ピッチ3/8"ドライブリンク数52ゲージ0.050"(1.3mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722436
2022-12-15
用途: 倒木の片付け
農・林・水産業

固い樫の木がサクサク切れて感動、作業効率は道具で決まることを改めて実感した。

対象商品 : 43722427
2022-12-18
用途: 一般家庭用に使用したい
その他業種

最近は近くの量販店でも商品がないところがあったので貴社に注文してまんぞくです。

2019-03-28
用途: 樹木伐採

切れ味は良好ですが.笹などの硬い材質のものでは刃先にへたりが見られ.付属品のやすり
 では対応が難しく研磨で対応しています。へたりが進みチェーンソーが使用不能になる心配
                                            も考えられますので.研磨対応可能なサービスルートがあれば便利ではないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43722427
2020-10-31
用途: 竹林の整備
角田洋蘭

竹は硬い為この商品でないとすぐ切れ味が悪くなり使えません。

1が参考にしています
2016-12-17
用途: 伐採等
運輸・通信業

小生の欲しい25AP-86ECは中々ホームセンターで置いていなく、とても重宝しています。安いのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 43722436
2015-06-03
用途: リンゴの根切り

伐採して倒したリンゴの木の根を処理しています。今までのチェーンソーの刃とは違い、威力は満点。ただし、根元はまっすぐではない、乾燥しているので、かなり苦労して処理しています。くさびを併用して割っていますが、刃の手入れが大切。プロ並みのやすりでの手入れが必須です。

対象商品 : 43722436
2017-02-20
用途: 堅木や竹の伐採用

これはよく切れる。竹でもバリつかず気持ちよく切れるので、購入してよかった。
竹切用は刃数が多いので、切れ止んだ時の目立てが大変ですが、伐採の作業性が重要なので、一度使用すると普通の刃数のチェーンソー刃に戻れません

1が参考にしています
対象商品 : 43722436
2015-10-21
用途: 欅、桜、桑等堅い木の断裁

欅、桜、桑等堅い木の断裁及び篠竹が良く断裁できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする