コンスルーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43722788 品番XS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。
取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8〜1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0〜85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8〜0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して) 適合ピン径(Φmm)0.45〜0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする