※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43722814 品番 VQZ2121BR-5LB1-M5
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする