曜日別特売
XX-3 黒 プリント板用ジャンパー・ジャン太 MAC8(マックエイト) 43722919

プリント板用ジャンパー・ジャン太

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)7.48
内容量1袋(100個)注文コード43722919品番XX-3 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)寸法A(mm)7.48適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1寸法P(mm)5.08使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする