材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
色白
使用温度範囲(℃)-40〜+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
寸法A(mm)7.48
適合板厚(mm)0.8〜1.6
定格電流(A)1
寸法P(mm)5.08
使用湿度範囲0〜85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)0.8〜0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)
使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)