KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KIJIMA(キジマ)の 交換用電球
バルブ 生地色ガラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723032
品番
217-6054
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
色ガラスを使用しているので塗りバルブの様に色飛びしません。
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
色
レッド
タイプ
ダブル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。