ナリカ
ナリカの その他測定用品
ナリカの タイマー・ストップウォッチ・時計
ナリカの タイマー
デジタルタイマー DN-14
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723175
品番
A05-5319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
電源
CR2025電池1個(モニタ用付属)
その他の機能
時計
表示形式
デジタル
設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
防水性
なし
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。