A05-7859 生徒用オシロスコープ OS-Y2 ナリカ 43723184

A05-7859 生徒用オシロスコープ OS-Y2 ナリカ 43723184
A05-7859 生徒用オシロスコープ OS-Y2 ナリカ 43723184
A05-7859 生徒用オシロスコープ OS-Y2 ナリカ 43723184

生徒用オシロスコープ OS-Y2

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード43723184品番A05-7859
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000

中学校の音の波形を見る実験に
ハンディタイプのオシロスコープです。音の測定用に専用マイクが付属されており、おんさや楽器の音の波形を観測することができます。
専用マイク付きで音の波形を手軽に見ることができます。
オシロスコープを初めて扱う生徒にもわかりやすいデザインで、XY軸の読み取りが簡単にできます。
波形の観察に便利な画面ホールド機能付き。

付属品オシロスコープ専用マイク仕様入力チャンネル:1チャンネル、水平軸:【感度】10μs/Div~500s/Div寸法(mm)115×75×22電源ACアダプタ(付属)チャンネル数1機能ホールド機能周波数帯域(kHz)0~200ディスプレイ2.4型TFTカラーディスプレイ垂直(縦)軸レンジ【感度】5mV/Div~20V/Div【最高入力電圧】50V(ピーク)【入力インピーダンス】1MΩサンプルレート1MS/s(1MHz)
注意
※仕様・形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする