YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED蛍光灯
LED直管10W型 昼光色 グロー式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723455
品番
LDF10D/5/6/2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属品
ダミースターターE型(口金:E17)
形式
10W形
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.5
全光束(Lm)
710
材質
PC、銅
質量(g)
約69
口金
G13
直径×長さL(Φmm×mm)
29×330(ピン含まず)
色温度(K)
6500
点灯方式
グロー式
光源色
昼光色
入力電流(A)
0.081
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED