LED直管20W型 昼白色 グロー式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43723489 品番LDF20N/8/10/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.138 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43723489
2024-02-18
用途:
蛍光灯の入れ替え
農・林・水産業

普通の蛍光灯と入れ替え。とても明るく瞬間的に点くようになり便利だが、今までのように目線が電灯に行っている状態で点けると目をやられる。長持ちを期待。蛍光灯LED化はランニングコスト以外にも恩恵はありそう。

対象商品:
43723489
2024-02-26
用途:
蛍光灯との交換用
その他業種

グロー付なので蛍光灯から何の工事もせずLEDへ交換できました。明るくて長寿命なので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする