202-9962 モンキー車専用ワイヤーケーブル KIJIMA(キジマ) 43723547

モンキー車専用ワイヤーケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード43723547品番202-9962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
適合モンキー12V種別ステンメッシュブレーキワイヤー寸法(mm)780タイプ50mmロング
注意
※FI車不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする