曜日別特売
128穴 プラグトレー機械用(白黒) 明和 43723883

プラグトレー機械用(白黒)

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
穴数128
穴サイズ(mm)30
内容量1枚注文コード43723883品番128穴
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。

穴数128穴サイズ(mm)30長さ(mm)590幅(mm)300高さ(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723883
2025-10-20
用途: 野菜苗、播種
農・林・水産業

強度には、満足してますが
経年劣化で割れ易くなるのは改善してほしい

対象商品 : 43723883
2023-08-31
用途: タマネギの種
ヘアーサロンさがわ

これから種まきを、するために買いました。トレーに載せて使いやすそうです。

対象商品 : 43723874
2022-08-29
用途: 野菜の種まき
大久保マッサージ接骨院サービス業

レタスの種まきに購入しました。
思ったよりしっかりした作りに見えます。
1つ1つの穴が大きめで自分では満足です。

対象商品 : 43723883
2021-08-28
用途: 育苗
農・林・水産業

暑い夏場でも発芽が揃いやすく育苗するのに助かります。

対象商品 : 43723883
2020-02-22
用途: 夏の育苗に使用。
農・林・水産業

暑い時期の育苗に、黒いセルトレイは熱を吸収し温度が上がる。白黒マルチを使う感覚で表面が白いセルトレイで温度が上がるのを押さえたい。

対象商品 : 43723883
2020-09-24
用途: 野菜苗作りに
その他業種

割としっかりしているので、いつもモノタロウさんで買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする