※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(1) N.C. メタルシール 注文コード43724038 品番VQZ215-4Y1
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など46種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(1) N.C. メタルシール リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) ファンクション(-) 標準タイプ CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする