防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 43724057 品番 WTW-CAH2-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット

質量(g)約230 形状Φ4mm(コネクター含まず) 全長(m)10 対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※デジタル(HD-SDI)カメラには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする