塚本無線
塚本無線の 防犯カメラ
塚本無線の 防犯カメラ周辺機器
塚本無線の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43724179
品番
WTW-AD121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100〜240Vのフリーボルトに対応
最大出力電力(W)
12
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
1
ケーブル長(m)
AC:無、DC:1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.5×25×45.2(本体のみ)
質量(g)
約71
規格
PSE認証・SE安全規格習得・RoHS
最大電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大電流を超える機器を接続しないでください。