塚本無線
塚本無線の 防犯カメラ
塚本無線の 防犯カメラ周辺機器
塚本無線の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43724197
品番
WTW-AD125C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100〜240Vのフリーボルトに対応
最大出力電力(W)
60
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
5
ケーブル長(m)
AC:1.5、DC:1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52.5×116×30.8(本体のみ)
質量(g)
約260
規格
PSE認証
最大電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大電流を超える機器を接続しないでください。