サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43724469 品番 SDSDXEP-256G-JNJIP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影
【高精細の6K ビデオ撮影を実現】
ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。
【最大150MB/秒の撮影スピード】
連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。
【最大転送速度280MB/秒】
写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。
【お気に入りのゲームも保存】
容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。
【プロ仕様のデータ復旧】
RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。
【信頼できるストレージ】
防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92 容量(GB)256 読取速度(MB/s)280 書込速度(MB/s)150
注意
※デザインは変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする