HS-AKS3PBT-W コーナータップ雷ガード オーム電機 43725177

HS-AKS3PBT-W コーナータップ雷ガード オーム電機 43725177
HS-AKS3PBT-W コーナータップ雷ガード オーム電機 43725177

コーナータップ雷ガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43725177品番HS-AKS3PBT-W
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

雷に強いコーナータップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策

定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15入数4個最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする