USBポート付安全タップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43725274 品番 HS-TU23PBT-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型

電源コード(m)3 ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
注意
※本機はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725265
2025-11-02
用途:
自宅用
その他業種

良かったです。自宅用に買った後義父宅で使う為に取られました…。品物は良かったです!!

対象商品:
43725274
2024-05-11
用途:
部屋の
サービス業

部屋のコンセントが遠いところにある為購入使用USBポートが便利

対象商品:
43725274
2021-12-21
用途:
現場事務所

差し込み等肝心な部分は問題ないです。ちゃんと装着できますし、接触等ぐらつきもありません。ただ線が硬いです。気温のせいかとも思いましたが安全の為か気温に関係なく硬めです

1人が参考にしています
対象商品:
43725274
2021-08-25
用途:
これこれ
製造業

最近は、USBを電源にする電気製品も多くあり
このような製品を検索していました。
是非、モノタロウブレンドでの製造販売も期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする