INS MINI HM1 BLUSH GOLD ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay 富士フイルムイメージングシステムズ 43725387 INS MINI HM1 BLUSH GOLD ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay 富士フイルムイメージングシステムズ 43725387 INS MINI HM1 BLUSH GOLD ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay 富士フイルムイメージングシステムズ 43725387 INS MINI HM1 BLUSH GOLD ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay 富士フイルムイメージングシステムズ 43725387 INS MINI HM1 BLUSH GOLD ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay 富士フイルムイメージングシステムズ 43725387 INS MINI HM1 BLUSH GOLD ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay 富士フイルムイメージングシステムズ 43725387

ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43725387 品番INS MINI HM1 BLUSH GOLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

instax miniシリーズ初のハイブリッドインスタントカメラ。instaxカメラシリーズ最軽量を実現。
液晶画面を見ながら撮影できることに加え音を録音・画像へQRプリントできる「音プリント機能」や
スマートフォンの写真をBluetooth接続でプリントできるスマホプリンタ機能など、よりinstaxを楽しく使うための機能を搭載。
モニターを見ながら何度でも撮影でき、撮影画像の中から選んでプリントができます。
画像データ送信から排出まで、待ち時間はわずか約12秒。また、フル充電で約100枚のプリントが可能です。
フレーム(10種+20種) 撮影時、撮影後にフレーム編集できます。
また、スマホをリモコンにして、遠隔操作も可能なので、集合写真や自撮りも簡単に撮れます。

ブラッシュゴールド 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 枚数プリント可能:約100枚(フル充電から)※使用条件により、プリント枚数は異なる 本体質量(g)約255(フィルムパック、記録メディア含まず) 感度撮影:ISO100〜1600(自動切換え) 機能充電機能内蔵、プリント履歴に保存されている画像(50枚まで)について再プリント可能、カメラ内蔵メモリー画像+microSD内の画像をプリント可能 記録画素数(pixels)2560×1920 本体外形寸法(mm)82.5×122.9×36.7(突起部除く) 動作環境温度:5〜40℃、湿度:20〜80%(結露しないこと) 充電時間(時間)約2〜3 音声記録1枚につき、撮影時音声記録、再生時音声記録、上書きが可能 セルフタイマー約10秒/約2秒 使用範囲(m)撮影可能:約0.5〜1.5 画素数プリント画素数(ドット)800×600 アズワン品番64-4207-17 使用フィルム富士フイルムインスタントフィルムinstax mini(別売) 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) フィルム寸法(mm)86×54 画面寸法(mm)62×46
注意
※説明書をよくお読みください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43725387 INS MINI HM1 BLUSH GOLD 81626109 INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする