仲子(18-8) 21-0 プレスヤクミ入れ Murano(ムラノ) 43725464

21-0 プレスヤクミ入れ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様仲子(18-8) 注文コード43725464 品番仲子(18-8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)130×105 高さ(mm)55 仕様仲子(18-8) TKG品番9-0137-0603 TKG品番(2017)6-0135-0603
注意
※仲子は18-8深型組バット0号になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43725464 仲子(18-8) 06735172 0号 ステンレス製深型組バット UK(三宝) ステンレス製深型組バット UK(三宝) 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする