KG-1017B スチール小型掲示板2列型 クレーン合図/玉掛 Bタイプ つくし工房 43726140 KG-1017B スチール小型掲示板2列型 クレーン合図/玉掛 Bタイプ つくし工房 43726140 KG-1017B スチール小型掲示板2列型 クレーン合図/玉掛 Bタイプ つくし工房 43726140

スチール小型掲示板2列型 クレーン合図/玉掛 Bタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43726140 品番KG-1017B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥78,550 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003〜8個、9004〜3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 仕様1200×900×2分割 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする