14025L KINGO ステンレスホテルパン 取手付 カバー KINGO 43726401

KINGO ステンレスホテルパン 取手付 カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1/4サイズ
内容量1個注文コード43726401品番14025L
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質18-5ステンレス8Mn-Nサイズ1/4サイズ外形寸法(mm)265×163TKG品番9-0115-0207TKG品番(2017)6-0113-0207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: ジェラートの保管
飲食業

見つけるのが難しかったアイスクリーム・ジェラートバットの蓋がこちらで見つかり大変助かりました。保管する際にスムーズで便利です。

対象商品 : 43726392
2017-02-21
用途: フードウォーマー用ふた
飲食業

安さ機能重視ならこれで十分。
プレゼンテーションが重要な場合には不向きです。
仕上げの状態、材質共により良いものがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 43726453
2021-05-27
用途: お肉の保存
とりの丸焼こけこっこハウス飲食業

作業時の音がうるさく、手入れが悪いとサビも出ます。悪い製品ではないと思いますが、うちには向いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする