KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の トラック整備・補修部品
KUKKO(クッコ)の トラック整備工具・用品
KUKKO(クッコ)の トラック用プーラー
油圧ハブプーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43726490
品番
10-M
参考基準価格(税別)
¥254,350
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
適合
センターボルト品番:633400、インナースリーブ品番:10-M-20
質量(kg)
16
アーム長さ(mm)
150
最大寸法(mm)
ボルトサークル:350