JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 43726638 品番 WLHW05-M8W13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

揚程(m)6 寸法L(m)6 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O フック寸法e(mm)160 フック寸法g(mm)28 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 リング寸法d(mm)14 リング寸法t(mm)120 リング寸法w(mm)70 リング寸法s(mm)10 フック寸法h(mm)20 フック寸法a(mm)17 フック寸法d2(mm)12 フック寸法W(mm)35
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする