KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
油圧スピンドル付2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43726675
品番
20-30-B
参考基準価格(税別)
¥203,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。
質量(kg)
9.67
被引き抜き物の直径最大(mm)
外抜き:350
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
10
六角(mm)
12・27