油圧スピンドル付2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43726684 品番 20-4-B
参考基準価格(税別)¥392,300 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。

質量(kg)20 被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:520 アーム長さ(mm)200 最大荷重(t)15 六角(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする