用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
揚程(m)5寸法L(m)5仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42