フック寸法a(mm)17
フック寸法b(mm)71
リング寸法d(mm)10
フック寸法d1(mm)21
フック寸法d2(mm)11
フック寸法e(mm)110
フック寸法g(mm)28
フック寸法h(mm)20
リング寸法s(mm)10
リング寸法t(mm)80
リング寸法w(mm)50
揚程(m)2.5
寸法L(m)2.5
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15