LHW07-A8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43727146

LHW07-A8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43727146
LHW07-A8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43727146
LHW07-A8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43727146
LHW07-A8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43727146
LHW07-A8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテック 43727146

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)3
内容量1組注文コード43727146品番LHW07-A8W18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法a(mm)20フック寸法b(mm)88リング寸法d(mm)18フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)12フック寸法e(mm)136フック寸法g(mm)34フック寸法h(mm)26リング寸法s(mm)14リング寸法t(mm)135リング寸法w(mm)75揚程(m)3寸法L(m)3仕様【マスターリング】A8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする