フック寸法a(mm)29
フック寸法b(mm)107
リング寸法d(mm)23
フック寸法d1(mm)35
フック寸法d2(mm)15
フック寸法e(mm)169
フック寸法g(mm)45
フック寸法h(mm)30
リング寸法s(mm)17
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)90
揚程(m)5
寸法L(m)5
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W22
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6