大阪魂
六角ボルト 全ねじ JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
長さ(mm)
15
15
20
25
30
40
50
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43727372
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目