M8×35 六角ボルト 全ねじ JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43727451

六角ボルト 全ねじ JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(180個)
長さ(mm)
35
注文コード
43727451
品番
M8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098
長さ(mm)
35
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする