フック寸法a(mm)20
フック寸法b(mm)88
リング寸法d(mm)19
フック寸法d1(mm)25
フック寸法d2(mm)12
フック寸法e(mm)136
フック寸法h(mm)26
リング寸法s(mm)14
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)95
揚程(m)1
寸法L(m)1
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W18
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
フック寸法W(mm)34